Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hammashihna CONTI® SYNCHROCHAIN 8CTD
Polyuretaaninen 8mm hammashihna maksimaalisella tehonsiirtokyvyllä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
CTD-profiilin polyuretaaninen hammashihna teollisuuden todella raskaisiin käyttöihin ja sopii myös korkeille nopeuksille. Hihna on huoltovapaa ja rakenne sallii selkäpuolisen kiristyksen. Laaja käyttölämpötila-alue ja hyvä kemikaalikestävyys mahdollistaa hihnan käytön haasteellisissa aplikaatioissa. Voidaan käyttää PolyChain pyörillä.
- Käyttölämpötila-alue -55 °C - +80 °C
- Kestää öljyjä, rasvoja ja polttoaineita
- Huoltovapaa
- Soveltuu selkäpuolen kiristykselle
- Otsonia kestävä
- Ehdollisesti kestää happoja ja lipeää
- Kestää jopa 40 m/s nopeutta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!