Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hammashihna HTD 14M Conti®Synchroforce
Kuminen HTD-profiilin hihna 14mm:n hammasjaolla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kolmannen sukupolven kuminen HTD-profiilin hammashihna raskaisiin käyttöihin ja korkeille nopeuksille. Hihna on huoltovapaa ja rakenne sallii selkäpuolisen kiristyksen. Laaja käyttölämpötila-alue ja hihnan rakenne mahdollistavat käytön useissa aplikaatioissa.
- Käyttölämpötila-alue -20 °C - +100 °C
- Antistaattinen ISO 9563 mukainen
- Huoltovapaa
- Soveltuu selkäpuolen kiristykselle
- Otsonia kestävä
- Ehdollisesti öljynkestävä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!