Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hammashihnat HTD 5M Conti® Synchroforce
Hammashihnat HTD 5M Conti® Synchroforce - 1
Hammashihnat HTD 5M Conti® Synchroforce - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hammashihnat HTD 5M Conti® Synchroforce

Kuminen HTD-profiilin hihna 5mm:n hammasjaolla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 128

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kolmannen sukupolven kuminen HTD-profiilin hammashihna raskaisiin käyttöihin ja korkeille nopeuksille. Hihna on huoltovapaa ja rakenne sallii selkäpuolisen kiristyksen. Laaja käyttölämpötila-alue ja hihnan rakenne mahdollistavat käytön useissa aplikaatioissa.



  • Käyttölämpötila-alue -20 °C - +100 °C

  • Antistaattinen ISO 9563 mukainen

  • Huoltovapaa

  • Soveltuu selkäpuolen kiristykselle

  • Otsonia kestävä

  • Ehdollisesti öljynkestävä

Toimitusmyynti