Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hammashihna L Conti Synchrobelt
Kuminen L-profiilin hammashihna 9,525mm hammasjaolla oleva hammashihna.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
L-profiilin hammashihna alhaisille nopeuksille ja keskiraskaisiin käyttöihin. Huoltovapaa rakenne sallii selkäpuolisen kiristyksen. Laaja käyttölämpötila-alue ja hihnan rakenne mahdollistavat käytön useimissa aplikaatioissa.
- Käyttölämpötila-alue -20 °C - +100 °C
- Huoltovapaa
- Soveltuu selkäpuolen kiristykselle
- Otsonia kestävä
- Ehdollisesti öljynkestävä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!