Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hammastettu lukituslevypari W.TEC-sarja Kapea malli
Hammastettu lukituslevypari W.TEC-sarja Kapea malli - 1
Hammastettu lukituslevypari W.TEC-sarja Kapea malli - 2
Hammastettu lukituslevypari W.TEC-sarja Kapea malli - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hammastettu lukituslevypari W.TEC-sarja Kapea malli

Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, värähteleviä ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12
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
Yleistä:


DIN 25201 -standardin mukainen lukitusaluslevy, joka ehkäisee poikittaiskuormitettujen, värähtelevien ja tärisevien ruuviliitosten löystymisen.



Toiminta:


Kiilamaisesti yhdistyvät kaksi hammastettua lukitusaluslevyä takaavat erittäin pitävän lukituksen. Esijännitys pitää ruuviliitoksen lukittuna kitkan sijaan.



Edut:


  • Helppo koota ja purkaa (hammastetut lukitusaluslevyt on valmiiksi liimattu pareiksi)

  • Lukittuminen ruuvien kanssa on testattu (lukituselementit estävät ruuvin avautumisen) sekä suurella että pienellä esikiristyksellä

  • Sopii erityisen hyvin dynaamiseen kuormitukseen – jopa voiteluaineiden kanssa

  • Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja laadun kärsimättä

  • Ei vahingoita pintoja

  • Saatavilla ruostumattomasta teräksestä tai tavallisesta teräksestä valmistettuna (muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä)

  • Saatavilla kapealla ja leveällä kosketuspinnalla
Huomautus

Ruuvi–mutteri-liitoksissa hammaslukituslevyparia on käytettävä sekä ruuvin kannan alla että mutterin alla. Kiristysmomentteja koskevat suositukset on annettu DIN-/ISO-luettelon teknisissä tiedoissa.