Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hammastettu lukituslevypari W.TEC-sarja Kapea malli
Hammastettu lukituslevypari W.TEC-sarja Kapea malli  - 1
Hammastettu lukituslevypari W.TEC-sarja Kapea malli  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hammastettu lukituslevypari W.TEC-sarja Kapea malli

Hammastettu lukitusaluslevy - suojaa tehokkaasti poikittaiskuormitettuja, värähteleviä ja täriseviä ruuviliitoksia löystymiseltä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 22
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
Yleistä:


DIN 25201 -standardin mukainen lukitusaluslevy, joka ehkäisee ruuviliitosten löystymisen, kun niihin kohdistuu poikittaiskuormitusta, tärinää tai värähtelyä.



Korroosionkestävyys:


600 tuntia perusmetallin korroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) mukaan – vertaa: 96 tuntia, sinkitty, keltapassivoitu (A2C)



Toiminta:


Kiilamaisesti yhdistyvät kaksi hammastettua lukitusaluslevyä takaavat erittäin pitävän lukituksen. Esijännitys pitää ruuviliitoksen lukittuna kitkan sijaan.



Edut:


  • Helppo koota ja purkaa (hammastetut lukitusaluslevyt on valmiiksi liimattu pareiksi)

  • Lukittuminen ruuvien kanssa on testattu (lukituselementit estävät ruuvin avautumisen) sekä suurella että pienellä esikiristyksellä

  • Sopii erityisen hyvin dynaamiseen kuormitukseen – jopa voiteluaineiden kanssa

  • Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja laadun kärsimättä

  • Ei vahingoita pintoja

  • Voidaan käyttää myös yhdessä lujuusluokkien 8.8, 10.9 ja 12.9 ruuvien sekä niitä vastaavien mutterien kanssa

  • Saatavilla ruostumattomasta teräksestä tai tavallisesta teräksestä valmistettuna (muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä)

  • Saatavilla kapealla ja leveällä kosketuspinnalla
Huomautus

Kiristysmomentteja koskevat suositukset on annettu DIN-/ISO-luettelon teknisissä tiedoissa.