Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hana DN 45 kierteellä 5 l ja 10 l muovikanistereihin

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hana DN 45 kierteellä 5 l ja 10 l muovikanistereihin

Hana nopeuttaa ja helpottaa nesteiden täyttämistä ja annostelua sekä mahdollistaa suurten nestemäärien annostelun lyhyessä ajassa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hyödyt:


  • Nopea, helppo ja puhdas annostelu

  • Viiston nokan pään ansiosta roiskeet valuvat pois, mikä mahdollistaa helpon ja puhtaan annostelun - myös pulloista, joissa on kapea kierrekaula.

  • Sujuvasti kääntyvä vipu helpottaa käyttöä

  • Suuri virtausnopeus - > 5 litraa/min.

  • Kestää useita eri kemikaaleja

  • Noudattaa elintarvikkeiden käsittelyä koskeviamääräyksiä

Ei sovellu 5L puhdistusspraykanisterille 0890 108 715