Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muovinen hanakorkki DN 60 -liitännällä
Muovikanistereihin, joissa on DN 60 -liitäntä, 20 l / 25 l ja 60 l
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hana nopeuttaa ja helpottaa nesteiden täyttämistä ja dekantointia helposti, nopeasti ja puhtaasti sekä mahdollistaa suurten nestemäärien annostelun lyhyessä ajassa.
Hyödyt:
- Nopea, helppo ja puhdas annostelu
- Kaltevuuden ansiosta roiskeet valuvat pois, mikä mahdollistaa helpon ja puhtaan annostelun – myös pulloista, joissa on kapea kierrekaula.
- Sujuvaliikkeinen vipu helpottaa käyttöä
- Suuri virtausnopeus – > 5 litraa/min
- Kestää useita eri kemikaaleja
- Noudattaa elintarvikkeiden käsittelyä koskevia säädöksiä
Kemiallinen kestävyys:
- Tuotteemme kestävät kemikaaleja hyvin, kun niitä käytetään erilaisten nesteiden kanssa. Emme kuitenkaan voi taata kattavaa kemiallista kestävyyttä tietyissä sovelluksissa. Suosittelemme testaamaan tuotteen itse ennen käyttöä.
- Kemiallinen kestävyys ei tarkoita, että tuote on täysin tiivis. Esimerkiksi neste, jonka viskositeetti on erittäin alhainen ja levittäytymiskyky korkea, voi aiheuttaa hanavuodon, vaikka hana on kemiallisesti kestävä.
- Hanojen käyttö säiliöissä ei tarjoa samaa tiiviyttä kuin kierrekorkkien käyttö, erityisesti syövyttäviä kemikaaleja käsiteltäessä. Tämän vuoksi täytettyjä säiliöitä ei saa kuljettaa/siirrellä, kun hanat on ruuvattu paikoilleen (sillä ne eivät ole tiiviitä).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!