Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Muovinen hanakorkki DN 60 -liitännällä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Muovinen hanakorkki DN 60 -liitännällä

Muovikanistereihin, joissa on DN 60 -liitäntä, 20 l / 25 l ja 60 l

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Hana nopeuttaa ja helpottaa nesteiden täyttämistä ja dekantointia helposti, nopeasti ja puhtaasti sekä mahdollistaa suurten nestemäärien annostelun lyhyessä ajassa.



Hyödyt:


  • Nopea, helppo ja puhdas annostelu

  • Kaltevuuden ansiosta roiskeet valuvat pois, mikä mahdollistaa helpon ja puhtaan annostelun – myös pulloista, joissa on kapea kierrekaula.

  • Sujuvaliikkeinen vipu helpottaa käyttöä

  • Suuri virtausnopeus – > 5 litraa/min

  • Kestää useita eri kemikaaleja

  • Noudattaa elintarvikkeiden käsittelyä koskevia säädöksiä
Huomautus

Kemiallinen kestävyys:


  • Tuotteemme kestävät kemikaaleja hyvin, kun niitä käytetään erilaisten nesteiden kanssa. Emme kuitenkaan voi taata kattavaa kemiallista kestävyyttä tietyissä sovelluksissa. Suosittelemme testaamaan tuotteen itse ennen käyttöä.

  • Kemiallinen kestävyys ei tarkoita, että tuote on täysin tiivis. Esimerkiksi neste, jonka viskositeetti on erittäin alhainen ja levittäytymiskyky korkea, voi aiheuttaa hanavuodon, vaikka hana on kemiallisesti kestävä.

  • Hanojen käyttö säiliöissä ei tarjoa samaa tiiviyttä kuin kierrekorkkien käyttö, erityisesti syövyttäviä kemikaaleja käsiteltäessä. Tämän vuoksi täytettyjä säiliöitä ei saa kuljettaa/siirrellä, kun hanat on ruuvattu paikoilleen (sillä ne eivät ole tiiviitä).