Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hand tap set, HSS MF ISO 2 (6H) 0° 2181 D/C

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hand tap set, HSS MF ISO 2 (6H) 0° 2181 D/C

For universal use up to 1000 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 26

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen