Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hand tap set, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 352 A/D/C
Hand tap set, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 352 A/D/C - 1
Hand tap set, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 352 A/D/C - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hand tap set, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 352 A/D/C

For use in stainless steel, titanium and nickel alloy material groups

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen