Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hand tap set, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 352 A/D/C

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hand tap set, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 352 A/D/C

For use in high-strength steel up to 1300 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen