Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 206
For universal use up to 1000 N/mm2
Yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm²
Käytettäväksi ruostumatonta terästä, titaania ja nikkeliseoksia sisältävissä materiaaliryhmissä
Käytettäväksi erittäin kovassa teräksessä, enintään 1 300 N/mm2
Yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm2
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa