Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Imuletku Aura

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Imuletku Aura

Taipuisa ja kevyt kumiletku kuluttavien aineiden imuun ja siirtoon.

  • Väri: Musta, Punainen
  • Lämmönkestävyys vähint./enint.: -40 – 70 °C

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Letkun sisähalkaisija Kokonaispituus (L1) Väri Lämmönkestävyys vähint./enint. Määrä PY
Hinta/PY
5970424102
102 mm 30 m Musta, Punainen -40 – 70 °C
30 kpl
5970424127
127 mm 30 m Musta, Punainen -40 – 70 °C
30 kpl
5970424152
152 mm 30 mm Musta, Punainen -40 – 70 °C
30 kpl
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Letku on tarkoitettu erityisesti runkolinjaan liitettäväksi työskentelyletkuksi.



Sisäkumi : Ruskea NR


Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali, 2 X maajohto


Ulkokumi : Musta, poimupintainen, kulutuksen kestävä SBR


Käyttölämpötila : -40.... +70 º C


Merkintä : Punainen raita -TRUCK- logo -AURA- Made in Italy