Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Imuletku Paraflex
Kevyt ja erittäin notkea raemaisten ja kuluttavien aineiden imuun.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu mm. imurijärjestelmiin kivilouhoksille ja terästehtaille. Ei painekäyttöön.
Sisäkumi : Ruskea, sileä parakumi
Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali, maajohto
Ulkokumi : Musta, poimupintainen,kääritty SBR
Käyttölämpötila : -40.... +70 º C
Merkintä : Keltainen raita , ABR - LOGO - PARALEX - Made in Italy
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!