Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Imu/Paineletku Volga Fra

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Imu/Paineletku Volga Fra

Erittäin vahva NR/SBR-kumiletku kuluttaville aineille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Imu- ja paineletku erittäin vaativiin kohteisiin. Soveltuu sementin, hiekan, soran, lietteen sekä muiden erittäin kuluttavien aineiden siirtoon
kuivana tai veden kanssa. Sopii erityisesti kaivoksille, kivilouhoksille, ruoppaukseen. Letku voidaan katkaista ja asentaa käyttöpituuteen
kohteessa käyttämällä DIN PN 10 laippaliitosta - VOLGA FRA -laippa



  • Sisäkumi: Musta, sileä, antistaattinen NR/SBR, kovaa kulutusta kestävä. Sisäkumin kulutusarvo

  • Vahvike: Erittäin vahva synteettinen tekstiilikudos, vahva terässpiraali, maajohto

  • Ulkokumi: Musta, kääritty, poimupintainen, säänkestävä EPDM

  • Työ-/räjähdyspaine: 10/30bar

  • Käyttölämpötila: -30...+70°C

Toimitusmyynti