Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Harjakoneen imuletku Istria
Erittäin notkea imuletku katu- ja tieharjakoneille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisäkumi: Poimupintainen, kulutusta kestävä parakumi.
Vahvike: Erittäin vahva, synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali.
Ulkokumi: Musta, poimupintainen, kääritty SBR
Käyttölämpötila: -40...+60°C
Merkintä: Keltainen raita - IVG
Letku toimitetaan määrämittaisena pehmein muhvipäin.
Muut koot ja pituudet tilauksesta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!