Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Harjalaikka, karkea
Harjalaikka, karkea - 1
Harjalaikka, karkea - 2
Harjalaikka, karkea - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Harjalaikka, karkea

Erityisesti hitsaussaumojen, kaarevien muotojen ja reunojen työstämiseen. Hiekkapuhallusefekti, varmistaa hyvän tartuntapohjan TiN-pinnoitteelle ja pakkelille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Poistaa nopeasti alustamassan, tiivistemassan, maalin, ruosteen ja kalvot.
Huomautus

Turvallisuusohjeet DBS 3500 -paineilmateräsharjakoneen kanssa käytettäessä:



  • 11 mm:n laikkoja saa käyttää vain enintään 5,2 baarin paineella

  • 23 mm:n laikkoja saa käyttää vain enintään 6,2 baarin paineella

  • Molemmissa tapauksissa kosketuspaine saa olla enintään 500 g