Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Harjalaikka, keskikarkea
Tehokas harjalaikka ruosteenpoistoon, syväpuhdistava vaikutus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Turvallisuusohjeet DBS 3500 -paineilmateräsharjakoneen kanssa käytettäessä:
- 11 mm:n laikkoja saa käyttää vain enintään 5,2 baarin paineella
- 23 mm:n laikkoja saa käyttää vain enintään 6,2 baarin paineella
- Molemmissa tapauksissa kosketuspaine saa olla enintään 500 g
Soveltuu hyvin kulmille ja vaikeasti saavutettaville pinnoille. Hiekkapuhallusefekti!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!