Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Harjalaikka, ruostumaton teräs
Sopii erinomaisesti maalin ja korroosion poistamiseen alumiinisista ajoneuvojen rungoista ja kokoonpanoista ja erityisesti niittien poistamiseen kuorma-autojen rungoista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ei hiekkapuhallusefektiä.
Turvallisuusohjeet DBS 3500 -paineilmateräsharjakoneen kanssa käytettäessä:
- 11 mm:n laikkoja saa käyttää vain enintään 5,2 baarin paineella
- 23 mm:n laikkoja saa käyttää vain enintään 6,2 baarin paineella
- Molemmissa tapauksissa kosketuspaine saa olla enintään 500 g
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!