Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hauenleuat AC285 FLUKE® SureGrip™
AC285 SureGrip -hauenleuat erilaisiin käyttökohteisiin ohuesta langasta aina 20mm pulttiin asti. Suositellaan käytettäväksi TL224-mittausjohtojen kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Niklatut, hammastetut teräsleuat ovat monikäyttöiset ja sopivat erilaisiin käyttökohteisiin ohuesta langasta aina 20 mm pulttiin asti. Pakkauksessa yksi pari (punainen ja musta). Suosittelemme käyttämään hauenleukoja TL224-mittausjohtojen (tuotenumero 0715 539 160) kanssa.
- Yksi pari (punainen, musta) hauenleukoja
- Hammastetut, niklatut teräsleuat
- käyttökohteet ohuesta langasta 20 mm pulttiin asti
- Suositellaan käytettäväksi TL224-mittausjohtojen kanssa, tuotenumero 0715 539 160
- Luokitus: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10A
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!