Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 49
Halkaisija 6 mm
Halkaisija 8 mm
Halkaisija 10 mm
Halkaisija 12 mm
Halkaisija 0,5-5,5 mm
Halkaisija 5-20 mm
Malleihin 350/600/900
Kovametallikuula, halkaisija 3 mm
Kovametallikuula, halkaisija 5 mm
Kovametallikuula, halkaisija 10 mm
Täyskovametalli, halkaisija 1 mm
Täyskovametalli, halkaisija 2 mm
Täyskovametalli, halkaisija 3 mm
Halkaisija 2,2 mm (M3-M16)
Halkaisija 4,5 mm (M6-M48)
Halkaisija 9,7 mm (M12-M150)
Mittapää, levyn muotoinen, halkaisija D 4,5 mm, E = 1 mm
Mittapää, levyn muotoinen, halkaisija D 14 mm, E = 2 mm
Mittapää, levyn muotoinen, halkaisija D 19 mm, E = 3 mm
Halkaisija 2 mm
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa