Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rasialiitin Helacon plus mini

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rasialiitin Helacon plus mini

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Pitkälle kehitetty rasialiitinsarja kaksoisjousitekniikalla

  • Tilaa säästävä 40 % pienempi koko

  • Liittimen läpinäkyvä runko mahdollistaa asennuksen tarkistuksen

  • Kaksoisjousitekniikka tarjoaa pienen asennusta helpottavan johtimen työntövoiman sekä luotettavan liitoksen

  • Liittimen värimerkityt etulevyt helpottavat eri napalukujen tunnistamista

  • Jokaiselle johtimelle oma asennusaukko ja erilliset kaksoisliitäntäjouset

  • Lisäksi liittimissä on erillinen koestusaukko

  • Soveltuu lankamaisille (ML) ja monisäikeisille (MK) johtimille, maks 2,5 mm2