Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Rasialiitin Helacon plus mini

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rasialiitin Helacon plus mini

  • Johtimen halkaisija vähint./enint.: 0,5-2,5 mm²
  • Nimellisvirta: 24 A
  • Kuorintapituus vähint./enint.: 11-11 mm
  • Kuorintapituus: 11 mm
  • Nimellisjännite: 450 V/AC/DC
  • Jatkuva toimintalämpötila enintään: 85 °C
  • Syttyvyys: V0
  • Syttyvyys/edellytykset: V0 / testattu UL94-luokan mukaisesti
  • Materiaali, suojus/kotelo/pesä/runko: Polykarbonaatti

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kaapeliliitin Sähkönapojen määrä Väri Johtimen halkaisija vähint./enint. Määrä PY
Hinta/PY
05562105
5 KPL Sininen läpinäkyvä 0,5-2,5 mm²
75 kpl
05562106
6 KPL Violetti, Läpinäkyvä 0,5-2,5 mm²
50 kpl
05562108
8 x 0,5–2,5mm² 8 KPL Musta, Läpinäkyvä 0,5-2,5 mm²
50 kpl
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
  • Pitkälle kehitetty rasialiitinsarja kaksoisjousitekniikalla

  • Tilaa säästävä 40 % pienempi koko

  • Liittimen läpinäkyvä runko mahdollistaa asennuksen tarkistuksen

  • Kaksoisjousitekniikka tarjoaa pienen asennusta helpottavan johtimen työntövoiman sekä luotettavan liitoksen

  • Liittimen värimerkityt etulevyt helpottavat eri napalukujen tunnistamista

  • Jokaiselle johtimelle oma asennusaukko ja erilliset kaksoisliitäntäjouset

  • Lisäksi liittimissä on erillinen koestusaukko

  • Soveltuu lankamaisille (ML) ja monisäikeisille (MK) johtimille, maks 2,5 mm2