Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojainpaketti CLEANAIR AERGO+UNIMASK
Suojainpaketti CLEANAIR AERGO+UNIMASK - 1
Suojainpaketti CLEANAIR AERGO+UNIMASK - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojainpaketti CLEANAIR AERGO+UNIMASK

Valmis puhallinsuojainpaketti kätevässä muovisalkussa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

CleanAIR Ready to Work- setti, joka sisältää Aergo -puhallinyksikön varusteineen ja letkuineen sekä puhaltimeen liitettävän Unimask -kasvonsuojaimen tekstiilisellä kasvotiivisteellä. Pakattu kätevään muovisalkkuun, jossa sarja on on helppo säilyttää aina toimintavalmiina.



Puhallin AerGO:


  • Hiukkasten, kaasujen ja käryjen suodatus

  • 10 h käyttöaika, < 3 h latausaika

  • Ilmanvirtauksen säätö (160 l/min ja 210 l/min)

  • Jatkuvalla ilmanvirtauksen säädöllä varmistettu suojaustaso ja pituutta akun käyttöiälle

  • Audiovisuaalinen ja tärinähälytys matalan ilmanvirtauksen ja akun alhaisen varaustason varalta


Kasvonsuoja UniMask:


  • Korkein hengityksensuojausluokka TH3

  • Kevyt, paino vain 380 g

  • Visiirissä on erittäin laaja näkökenttä ja huurtumisenestopinnoite

  • Varaosat irrotettavissa ja vaihdettavissa ilman työkaluja


  • CleanAIR tuotenumero 300300.01


Toimitussisältö:


Puhallinsuojain CleanAIR Aergo (sis. akku, laturi ja vyö), Kasvonsuojain CleanAIR Unimask harmaalla tekstiilitiivisteellä, CleanAIR L Quicklock-letku, CleanAIR Klar-pilot puhdistusneste, 2 kpl P3 -hiukkassuodattimia