Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojainpaketti Cleanair Chemical 2F+Unimask

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojainpaketti Cleanair Chemical 2F+Unimask

Valmis puhallinsuojainpaketti kätevässä muovisalkussa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

CleanAIR Ready to Work- setti, joka sisältää Chemical 2F -puhallinyksikön varusteineen ja letkuineen sekä puhaltimeen liitettävän Unimask -kasvonsuojaimen neopreenisella kasvotiivisteellä. Pakattu kätevään muovisalkkuun, jossa sarja on on helppo säilyttää aina toimintavalmiina.



Chemical 2F-puhallin:


  • Hiukkasten, kaasujen ja käryjen suodatus

  • Iskuja ja kemikaaleja kestävä runko IP64

  • Käyttöaika 16 h, akus latausaika < 3 h

  • Jatkuva ilmanvirtauksen säätö (120 l/min - 235 l/min)

  • Audiovisuaalinen ja tärinähälytys matalan ilmanvirtauksen ja alhaisen akun varastason varalta


Kasvonsuoja UniMask:


  • Korkein hengityksensuojausluokka TH3

  • Kevyt, paino vain 380 g

  • Visiirissä on erittäin laaja näkökenttä ja huurtumisenestopinnoite

  • Varaosat irrotettavissa ja vaihdettavissa ilman työkaluja


  • CleanAIR tuotenumero 510348.08


Toimitussisältö:


Puhallinsuojain CleanAIR Chemical 2F (sis. akku, laturi ja vyö), kasvonsuojain CleanAIR Unimask neopreenitiivisteellä, CleanAIR L Quicklock-letku, CleanAIR Klar-pilot puhdistusneste ja 2 kappaletta P3 hiukkassuodattimia