Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puhallinyksikkösarja/hengityssuojain aloituspakkaus 3M Versaflo TR 619 E
Helppokäyttöinen ja monipuolinen moottoroitu hengityksensuojaussarja pölyä, sumua, huuruja ja orgaanisia höyryjä vastaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3M™ Versaflo™ moottoroidun puhallinyksikön aloitussarja TR-619E on käyttövalmis tuotepaketti hengityksen suojaamiseen hiukkasia, kaasuja ja höyryjä vastaan.
Peruspakkaus sisältää kaiken tarvittavan työn aloitukseen: TR-602E-puhallinyksikön, A2P-suodattimen, suodatinsuojuksen, esisuodattimia, kipinäsuojia, helposti puhdistettavan vyön, tehoakun, latausaseman yhdelle akulle, automaattisesti säätyvän BT-30-hengitysletkun sekä ilmavirtausilmaisimen. Lisää vain 3M™ Versaflo™ ‑päänsuoja täydellistä hengityssuojausta varten.
Merkkivalot, värinä ja äänimerkit varoittavat akun varauksen ja ilmavirran heikentymisestä. Käyttöaika 9,5–19 tuntia akun, ilmavirtauksen nopeuden, päähineen tyypin ja käytettävän suodattimen mukaan
- Käyttövalmis aloitussarja, jossa kaikki tarvittava lukuunottamatta päähineosaa
- TR-619E sisältää:
- TR - 602 E puhallinyksikkö
- A2P-suodatin orgaanisille höyryille ja pölyhiukkasille
- Suodattimen suojus
- Esisuodatin x10
- Kipinäsuoja x2
- Helposti puhdistettava vyö
- Tehoakku
- Laturi/latausasema yhdelle akulle
- Itsesäätyvä BT-30-hengitysletku (polyuretaania)
Ei sisällä päähinettä
Hyväksytty mm. seuraavien 3M päähineiden kanssa:
- S-133 Kevythuppu - tuotenumero 0899 174 113
- S-757 Maalarinhuppu - tuotenumero 0899 174 117
- M-206 Visiiri - tuotenumero 1912 512 093
- M-306 Kypärä - tuotenumero 0899 174 115
- M-307 Kypärä - tuotenumero 1931 009 653
Täyttää standardin EN 12941 vaatimukset päähineosan mukaan joko luokassa TH2 tai TH3
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!