Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Evakuointisuodatin Miniscape ABEK5
Kertakäyttöinen poistumissuojain, jonka käyttöaika on viisi minuuttia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ABEK-5 luokan kertakäyttöinen poistumissuojain kätevässä suojakotelossa, joka mahtuu hyvin vaikka työhaalarin taskuun. Tarkoitettu toimintaympäristöihin, joissa vaarallisia kaasuja tai höyryjä voi vapautua yllättäen, käyttöaika 5 minuuttia.
- Kertakäyttöinen
- ABEK-5
- Varustettu suukappaleella ja nenäpidikkeellä
- Pienikokoinen (paino 190g)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!