Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hengitysilmaletku NOBELAIR AS/R Tricoflex

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hengitysilmaletku NOBELAIR AS/R Tricoflex

EN 14593 ja EN 14594 mukainen hengitysilmaletku

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Kevyt, kestävä ja antistaattinen hengitysilmaletku. EN 14593 ja EN 14594 mukaisesti hengityssuojaimien ilmaletkuksi esim. maalaamoihin, hiekanpuhallukseen ja hitsaukseen. Soveltuu hyvin myös antistaattiseksi paineilmaletkuksi yleiskäyttöön.



  • Sisäpinta: antistaattinen PVC

  • Ulkopinta: öljynkestävä PVC

  • Työ-/räjähdyspaine: 15/60bar

EN 14593 EN 14594