Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puhallinyksikkösarja/hengityssuojain aloituspakkaus 3M Versaflo TR 619 E

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puhallinyksikkösarja/hengityssuojain aloituspakkaus 3M Versaflo TR 619 E

Helppokäyttöinen ja monipuolinen moottoroitu hengityksensuojaussarja pölyä, sumua, huuruja ja orgaanisia höyryjä vastaan.
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
3M™ Versaflo™ moottoroidun puhallinyksikön aloitussarja TR-619E on käyttövalmis tuotepaketti hengityksen suojaamiseen hiukkasia, kaasuja ja höyryjä vastaan. Peruspakkaus sisältää kaiken tarvittavan työn aloitukseen: TR-602E-puhallinyksikön, A2P-suodattimen, suodatinsuojuksen, esisuodattimia, kipinäsuojia, helposti puhdistettavan vyön, tehoakun, latausaseman yhdelle akulle, automaattisesti säätyvän BT-30-hengitysletkun sekä ilmavirtausilmaisimen. Lisää vain 3M™ Versaflo™ ‑päänsuoja täydellistä hengityssuojausta varten.



  • Käyttövalmis aloitussarja, jossa kaikki tarvittava lukuunottamatta päähineosaa

  • TR-619E sisältää:

  • TR - 602 E puhallinyksikkö

  • A2P-suodatin orgaanisille höyryille ja pölyhiukkasille

  • Suodattimen suojus

  • Esisuodatin x10

  • Kipinäsuoja x2

  • Helposti puhdistettava vyö

  • Tehoakku

  • Laturi/latausasema yhdelle akulle

  • Itsesäätyvä BT-30-hengitysletku (polyuretaania)

Hyväksytty mm. seuraavien 3M päähineiden kanssa:


  • S-133 Kevythuppu - tuotenumero 0899 174 113

  • S-757 Maalarinhuppu - tuotenumero 0899 174 117

  • M-206 Visiiri - tuotenumero 1912 512 093

  • M-306 Kypärä - tuotenumero 0899 174 115

  • M-307 Kypärä - tuotenumero 1931 009 653

  • Merkkivalot, värinä ja äänimerkit varoittavat akun varauksen ja ilmavirran heikentymisestä

  • Käyttöaika 9,5–19 tuntia akun, ilmavirtauksen nopeuden, päähineen tyypin ja käytettävän suodattimen mukaan
Huomautus

Ei sisällä päähinettä

Täyttää standardin EN 12941 vaatimukset päähineosan mukaan joko luokassa TH2 tai TH3