Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Henkilökorttitasku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Henkilökorttitasku

Ilman ompelua; tasku kiinnitetään haluttuun paikkaan lämmön ja paineen avulla prässäämällä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kuumaprässättävän ID-korttitaskun kiinnitystapa mahdollistaa taskun sijoittamisen myös sellaisiin kohtiin, joihin ei ompelukoneella pääse, esim. hihat, housunlahkeet ja riipputaskut.



  • Kuumaprässättävä

  • Erikois–PVC-muovia

  • Lämmönkesto -20°- +95°C (hetkellinen +180°)