Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Henkilökorttitasku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Henkilökorttitasku

Ilman ompelua; tasku kiinnitetään haluttuun paikkaan lämmön ja paineen avulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kiinnitystapa mahdollistaa taskun sijoittamisen myös kohtiin, joihin ompelukoneella ei ole asiaa, esimerkiksi hihat, housunlahkeet ja riipputaskut.

  • Pesu max 60 asteessa.

  • Lämmönkesto -20°- +95°C. (Hetkellinen +180°)

  • Taskun koko 65 mm x 95 mm.

  • Materiaali erikois–PVC-muovia.