Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vikavirtasuoja 3-vaiheinen
Vikavirtasuoja 3-vaiheinen - 1
Vikavirtasuoja 3-vaiheinen - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vikavirtasuoja 3-vaiheinen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
400V/40A, 30mA


Liitännät, pistokytkin 5x16A / jatkopistorasia 5x16A


3-vaihe jatkojohto 5 x 2,5 mm² 2 m, vikavirtasuojalla


suojausluokka IP44