Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
T-paita Nordic, Hi-Vis luokka 3 (koko XS-L lk 2)
T-paidan (luokka 2/3) etupuolella katkoheijastinnauhassa on integroitu logo
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hyvä näkyvyys ja käyttömukavuus
- Kestävää kierrätyspolyesterin ja puuvillan sekoitetta
- Kontrastiväri hartioilla
- Hitsatut 70 mm:n katkoheijastinnauhat hartioilla/vyötäröllä/hihoissa, 50 mm:n katkoheijastinnauha rinnassa/selässä, etupuolella heijastinnauhassa integroitu logo
- EN ISO 20471 luokka 3 (koko XS-L luokka 2)
65 % kierrätettyä polyesteriä, 35 % puuvillaa, 180 g/m²
Rumpukuivaus sallittu
Silitys matalalla lämmöllä
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!