Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.1
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.1  - 1
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.1  - 2
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.1  - 3
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.1  - 4
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.1  - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.1

Kestävät asentajanhousut, 4 suuntaan joustavasta kankaasta. Irrotettavien taskujen ansiosta housuja voidaan käyttää myös tavallisina työhousuina.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kestävät asentajanhousut


  • 4 suuntaan joustavaa kangasta, hengittävyyttä lisäävä perforoitu kangas haarassa ja polvitaipeissa parantaa käyttömukavuutta, Cordura®-vahvikkeet

  • Irrotettavat riipputaskut, tilavat vetoketjutaskut vasemmassa riipputaskussa. ID-korttitasku. Reisi- ja takataskut vetoketjuilla, mittatasku

  • Laadukkaat Loxy®-heijastimet, YKK-vetoketjut, kapeille ja leveille vöille sopivat vyölenkit, muotoillut polviosat

  • Polvisuojataskut, vyötärön säätö joustavilla tarranauhoilla, sisäpuolella luistamaton vyötärönauha, purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa lahkeeseen 5 cm lisää pituutta ilman erikseen ommeltavaa saumaa


91 % kierrätettyä polyesteriä, 9 % elastaanikuitua, 318 g/m². Cordura®-vahvikkeet


  • Tyylikkäät, mukavat käyttää. Paljon käytännöllisiä taskuja.

  • Hyvä istuvuus

  • Materiaali erittäin joustava, nopeasti kuivuva ja kevyesti vettä hylkivä

  • Purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa 5 cm lisää pituutta ilman erikseen ommeltavaa saumaa