Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.2
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.2 - 1
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.2 - 2
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.2 - 3
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.2 - 4
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.2 - 5
Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.2 - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Asentajan työhousut, Performance HI-VIS lk.2

Näkyvät ja mukavat asentajanhousut 4 suuntaan joustavaa kangasta. Housujen haarassa ja polvitaipeissa olevan hengittävyyttä lisäävän perforoidun kankaan ansiosta ne ovat mukavat käyttää koko työpäivän ajan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11
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
Näkyvät ja mukavat asentajanhousut


  • 4 suuntaan joustavaa kangasta, hengittävyyttä lisäävä perforoitu kangas haarassa ja polvitaipeissa parantaa käyttömukavuutta, Cordura®-vahvikkeet

  • Irrotettavat riipputaskut, tilava vetoketjutasku vasemmassa riipputaskussa, ID-korttitasku. Reisi- ja takataskut vetoketjuilla, mittatasku

  • Laadukkaat Loxy®-heijastimet, YKK-vetoketjut, kapeille ja leveille vöille sopivat vyölenkit, muotoillut polviosat, säädettävät lahkeet

  • Polvisuojataskut, joustava, säädettävä vyörätönauha tarranauhoilla, sisäpuolella luistamaton vyötärönauha, lahkeensuussa 5 cm lahkeen pituutta lisäävä saumavara


91 % kierrätettyä polyesteriä, 9 % elastaanikuitua, 318 g/m². Cordura®-vahvikkeet.


  • Tyylikkäät, mukavat käyttää. Paljon käytännöllisiä taskuja.

  • Hyvä istuvuus

  • Materiaali erittäin joustava, nopeasti kuivuva ja kevyesti vettä hylkivä

  • Purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa 5 cm lisää pituutta ilman erikseen ommeltavaa saumaa