Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Collegepaita Nordic, Hi-Vis luokka 3 (koko XS-S lk2)
Mukava ja näkyvä collegepaita.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mukava collegepaita huomiovärillä
- Kestävää polyesteriä/puuvillaa, sisäpinta Ranskan terry-froteeta
- Kontrastiväri hartioilla, katkoheijastimimet, ID-korttitasku oikeassa hihassa
- Musta kontrastiväri hihoissa kyynärvarren sisäpuolella, kauluksessa ja helmassa
- EN ISO 20471 luokka 3 (koko XS-S luokka 2)
65 % kierrätettyä polyesteriä / 35 % kierrätettyä puuvillaa - 300 g/m²
Toimitusmyynti
Rumpukuivaus sallittu
Silitys matalalla lämmöllä
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!