Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hi-Vis kuoritakki, Performance, lk 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hi-Vis kuoritakki, Performance, lk 3

Monikäyttöinen ja mukava kuoritakki, näkyvyysluokka 3. Hyvä vedenpitävyys ja hengittävyys. Sisätaskussa on läpivienti kuulokejohdolle ja tilaa tabletille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erinomainen jokasään takki


  • Kevyttä ja pehmeää mini-ripstop-kangasta. Vedenpitävä ja hengittävä (vesipilariarvo 20 000 mm, hengittävyys: 20 000 g/m² / 24 h), hengittävä verkkovuori

  • Kolme ulkopuolista ja yksi sisäpuolinen vetoketjutasku, iPad-tasku ja ID-korttitasku

  • Loxy®-heijastimet, teipatut saumat, korkea fleecevuorattu kaulus, vedenpitävät vetoketjut

  • Säädettävä ja irrotettava huppu, jonka päällä voi käyttää kypärää, leukasuoja, tarranauhat hihansuissa, kiristysnaru vyötäröllä selkäpuolella ja helmassa, tuuletusaukot kainaloissa

  • Luokitus: EN 20471 luokka 3 / EN 343 luokka 4.4


100 % kierrätettyä polyesteriä, 190 g/m². Kontrastikangas: 100 % polyesteriä, 220 g/m². Teflon DWR + PU Milky -laminointi.


Huippuominaisuuksilla



  • Teflon TM-käsittely, joka estää likaa tarttumasta

  • 50 mm Loxy-katkoheijastimet, harteilla heijastimet

  • Heijastinnauhaa rinnuksissa, hihoissa ja selkäosassa

  • Kaikki saumat on hitsattu sekä teipattu