Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hi-Vis kuoritakki, Performance, lk 3
Monikäyttöinen ja mukava kuoritakki, näkyvyysluokka 3. Hyvä vedenpitävyys ja hengittävyys. Sisätaskussa on tilaa iPadille ja kuulokejohdolle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632807642.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632807643.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632807646.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen jokasään takki
- Kevyttä ja pehmeää mini-ripstop-kangasta. Vedenpitävä ja hengittävä (vesipilariarvo 20 000 mm, hengittävyys: 20 000 g/m² / 24 h), hengittävä verkkovuori
- Kolme ulkopuolista ja yksi sisäpuolinen vetoketjutasku, iPad-tasku ja ID-korttitasku
- Loxy®-heijastimet, teipatut saumat, korkea fleecevuorattu kaulus, vedenpitävät vetoketjut
- Säädettävä ja irrotettava huppu, jonka päälle voi laittaa kypärän, leukasuoja, tarranauhat hihansuissa, kiristysnaru vyötäröllä selkäpuolella ja helmassa, tuuletusaukot kainaloissa
- Luokitus: EN 20471 luokka 3 / EN 343 luokka 4.4
100 % kierrätettyä polyesteriä, 190 g/m². Kontrastikangas: 100 % polyesteriä, 220 g/m². Teflon DWR + PU Milky -laminointi.
Huippuominaisuuksilla
- Teflon TM-käsittely, joka estää likaa tarttumasta
- 50 mm Loxy-katkoheijastimet, harteilla heijastimet
- Heijastinnauhaa rinnuksissa, hihoissa ja selkäosassa
- Kaikki saumat on hitsattu sekä teipattu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!