Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hi-Vis esihenkilöliivi, Kajo, luokka 1/2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hi-Vis esihenkilöliivi, Kajo, luokka 1/2

Hyvin näkyvä huomioliivi, jonka käytännölliset taskut tarjoavat paljon säilytystilaa, ID-henkilökorttitasku ja tarttumista helpottavat vetoketjujen vetimet.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 15
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
Käytännöllinen ja laadukas liivi


  • Kestävä puuvilla/polyesterimateriaali, YKK-vetoketju, tarttumista helpottavat vetoketjun vetimet

  • Käytännölliset taskut tarjoavat runsaasti säilytystilaa mukaan lukien kaksi vetoketjullista rinta- ja sivutaskua sekä ID-henkilökorttitasku.

  • Kuumaprässätyt heijastinnauhat parantavat näkyvyyttä.

  • EN ISO 20471 luokka 2 (XS-S luokka 1)


60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä - 240 g/m²