Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hi-Vis työkaluliivi, Kajo, lk. 2
Laadukas ja yksinkertainen työliivi antaa hyvän näkyvyyden ja sisältää käytännöllisiä taskuja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Huomiovärinen työkaluliivi, jossa on käytännöllisiä taskuja
- Laadukas ja kestävä puuvilla/polyesterimateriaali, YKK-vetoketju, tarttumista helpottavat vetoketjun vetimet
- Kaksi rintataskua, vasara-/työkalulenkit, tarviketaskut, ID-henkilökorttitasku, neljä riipputaskua
- Kuumaprässätyt heijastinnauhat
- EN ISO 20471 luokka 2 (XS-S luokka 1)
60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä - 240 g/m²
- Normaali konepesu 60 °C
- Rumpukuivaus sallittu
- Silitys matalalla lämmöllä
- Valkaisu kielletty
- Kuivapesu kielletty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!