Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hi-Vis sadehousut henkseleillä, Nordic, lk 2
Hyvät sadehousut henkseleillä, läpitaskut mahdollistavat pääsyn sadehousujen alla olevien housujen sivutaskuihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Joustavat ja laadukkaat sadehousut
- Pehmeää ja joustavaa polyesteriä/polyuretaania, katkoheijastimet
- Hitsatut saumat, säädettävät joustavat henkselit, säätönepparit vyötäröllä ja lahkeensuissa
- EN 20471 luokka 2, EN 343 luokka 4.1.
60 % polyesteriä, 40 % polyuretaania - 210 g/m²
Rumpukuivaus kielletty
Silittäminen kielletty
Kuivapesu kielletty
Valkaisu kielletty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!