Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hi-Vis kuoritakki, Performance, lk 3
Monikäyttöinen ja mukava kuoritakki, näkyvyysluokka 3. Hyvä vedenpitävyys ja hengittävyys. Sisätaskussa on läpivienti kuulokejohdolle ja tilaa tabletille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen jokasään takki
- Kevyttä ja pehmeää mini-ripstop-kangasta. Vedenpitävä ja hengittävä (vesipilariarvo 20 000 mm, hengittävyys: 20 000 g/m² / 24 h), hengittävä verkkovuori
- Kolme ulkopuolista ja yksi sisäpuolinen vetoketjutasku, iPad-tasku ja ID-korttitasku
- Loxy®-heijastimet, teipatut saumat, korkea fleecevuorattu kaulus, vedenpitävät vetoketjut
- Säädettävä ja irrotettava huppu, jonka päällä voi käyttää kypärää, leukasuoja, tarranauhat hihansuissa, kiristysnaru vyötäröllä selkäpuolella ja helmassa, tuuletusaukot kainaloissa
- Luokitus: EN 20471 luokka 3 / EN 343 luokka 4.4
100 % kierrätettyä polyesteriä, 190 g/m². Kontrastikangas: 100 % polyesteriä, 220 g/m². Teflon DWR + PU Milky -laminointi.
Huippuominaisuuksilla
- Teflon TM-käsittely, joka estää likaa tarttumasta
- 50 mm Loxy-katkoheijastimet, harteilla heijastimet
- Heijastinnauhaa rinnuksissa, hihoissa ja selkäosassa
- Kaikki saumat on hitsattu sekä teipattu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!