Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hi-Vis-työhousut Kajo Stretch, luokka 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hi-Vis-työhousut Kajo Stretch, luokka 2

Mukavat, joustavat työhousut käytännöllisillä irrotettavilla riipputaskuilla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 24
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
Työhousut joustavaa materiaalia, luokka 2


  • Kestävää polyesteri-/puuvillaseosta, takana, haarassa ja polvissa miellyttävää stretch-materiaalia

  • Irrotettavat riipputaskut, vetoketjullinen reisitasku, mittatasku ja ID-korttitasku

  • Selkäpuolen joustava vyötärönauha mahdollistaa hyvän istuvuuden ja liikkuvuuden, 5 cm saumavara lahkeissa lahkeiden pidentämistä varten

  • EN ISO 20471 luokka 2"