Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hi-Vis työhousut, naisten, Kajo, lk. 2
Naisille suunnitellut huomioväriset housut, joissa on irrotettavat riipputaskut ja joustava vyötärönauha selkäpuolella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Naisten huomioväriset työhousut, näkyvyysluokka 2
- Keskipaksusta puuvilla-/polyesterimateriaalista valmistetut laadukkaat, mukavat ja kestävät housut.
- Housuissa on hyvin säilytystilaa sivutaskujen, irrotettavien riipputaskujen, ID-henkilökorttitaskun, vetoketjullisten reisitaskujen ja mittataskun ansiosta.
- Housuissa on käyttömukavuutta lisäävä joustava vyötärönauha selkäpuolella ja paremman näkyvyyden varmistavat kuumaprässätyt heijastinnauhat.
- Polvisuojataskut on vahvistettu ja ne sopivat 20 ja 25 cm:n polvisuojille.
- Naisille hyvin istuviksi suunnitellut housut, joita on mukava käyttää koko työpäivän ajan.
- EN ISO 20471 lk. 2
60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä - 240 g/m²
- Normaali konepesu 60 °C
- Rumpukuivaus sallittu
- Silitys matalalla lämmöllä
- Valkaisu kielletty
- Kuivapesu kielletty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!