Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hi-Vis työtakki, naisten, Kajo, lk. 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hi-Vis työtakki, naisten, Kajo, lk. 2

Laadukas, mukava ja kestävä, keskipaksusta puuvilla- ja polyesterimateriaalista valmistettu työtakki. Takissa on tarttumista helpottavat vetoketjujen vetimet ja käytännöllisissä taskuissa on paljon säilytystilaa. Naisille suunniteltu huomiovärinen näkyvyysluokan 2 työtakki.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14
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
  • Naisille suunniteltu huomiovärinen työtakki, näkyvyysluokka 2

  • Kestävä puuvilla/polyesterimateriaali, YKK-vetoketju, tarttumista helpottavat vetoketjun vetimet

  • Käytännölliset taskut, mukaan lukien kaksi vetoketjullista rinta- ja sivutaskua ja ID-henkilökorttitasku

  • Kuumaprässätyt heijastinnauhat

  • EN ISO 20471 lk. 2


60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä - 240 g/m²