Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiekkapuhallusletku Orinoco HP
Antistaattinen hiekanpuhallusletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkealaatuinen ISO 3861 -vaatimukset täyttävä hiekan- ja teräshiekan puhallusletku mm. rakennustyömaille, telakoille ja terästeollisuuteen. Soveltuu myös alumiinioksidin / silikaatin, lasin ja muiden keraamisten aineiden puhallukseen.
- Sisäkumi: musta, sileä, antistaattinen, kulutuksen kestävä SBR / NR
- Vahvike: erittäin vahva synteettinen tekstiilikudos
- Ulkokumi: musta, sileä, antistaattinen kulutuksen kestävä SBR / NR
- Työ- / räjähdyspaine: 12 / 42 bar
- Käyttölämpötila: -40...+80°C
- Sisäkumin kulutusarvo 40 ± 5 mm3 (ISO 4649)
Liittimet ks. hiekanpuhallusliittimet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!