Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hi-Vis kevytliivi tarrakiinnityksellä
2 Hi-Vis väriä - keltainen ja oranssi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14342576.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tarrakiinnitys
- 2 kokoa - S/M (ry 108 cm) ja One Size (ry 128 cm)
- Yksilöitävissä
- EN ISO 20471:2013, S/M näkyvyysluokka 1, One Size näkyvyysluokka 2
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!