Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
High-vis work overalls Nordic Class 3
High-vis overalls with stretch. Designed for optimum freedom of movement and good storage options
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Umpisuojapuku joustavasta kankaasta
- Miellyttävää joustavaa materiaalia, vahvistetut saumat ja taskut
- Sivutaskut, 2 rintataskua, vetoketjullinen rintatasku kynätaskulla ja läpällinen rintatasku. Läpällinen reisitasku, puhelin- ja ID-henkilökorttitasku, työkalu- ja mittatasku, puukkotasku napilla, takataskut
- 60 mm korkeat katkoheijastimet, kestävät teollisen pesun
- Muotoiltu polviosa, liikkuvuutta parantavat laskokset selkäosassa, säädettävä joustava vyötärönauha, tarranauhat hihansuissa
- Polvisuojataskut 20 tai 25 cm polvisuojille vahvistettua, neljään suuntaan joustavaa kangasta. Purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa lahkeeseen 5 cm lisää pituutta
63 % polyesteriä, 34 % puuvillaa, 3 % elasto-olefiinia - 275 g/m²
Huomiovärinen umpisuojapuku
- Miellyttävää joustavaa materiaalia, vahvistetut saumat ja taskut
- Sivutaskut, vetoketjullinen rintatasku kynätaskulla ja läpällinen rintatasku.
- Läpällinen reisitasku, puhelin- ja henkilökorttitasku, työkalu- ja mittatasku, puukkotasku napilla, takataskut
- Katkoheijastimet
- Muotoiltu polviosa
- Liikkuvuutta parantava laskos selkäosassa, säädettävä kuminauha vyötäröllä, tarranauhat hihansuissa
- Vahvistetut 4 suuntaan joustavat polvisuojataskut
- Lahkeessa purettava sauma, jolla saa 5 cm lisää pituutta
- EN ISO 20471:2013 lk3
- Koot 5XL ja 6XL toimitusmyynnissä.
Rumpukuivaus sallittu
Silitys, matala lämpötila
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!