Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hihnan linjauslaite CONTI LASER ALIGNER
Hihnan linjauslaite CONTI LASER ALIGNER - 1
Hihnan linjauslaite CONTI LASER ALIGNER - 2
Hihnan linjauslaite CONTI LASER ALIGNER - 3
Hihnan linjauslaite CONTI LASER ALIGNER - 4
Hihnan linjauslaite CONTI LASER ALIGNER - 5
Hihnan linjauslaite CONTI LASER ALIGNER - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hihnan linjauslaite CONTI LASER ALIGNER

Hihnakäyttöjen teho ja käyttöikä voidaan optimoida oikealla linjauksella ja kireydellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

CONTI® LASER ALIGNER on kompakti työkalu hihnapyörien kohdistamiseen ja linjauksien tarkastamiseen. Hihnapyörät kohdistetaan toisiinsa käyttämällä pyörien suoria sivupintoja.



Laitteella voidaan lisätä hihnakäyttöjen käyttövarmuutta, sekä käyttöikää ja vähentää siten huoltoa ja huollon käyttökustannuksia.



  • Huomattavasti tarkempi kuin perinteiset kohdistusmenetelmät

  • Helppokäyttöinen laserkohdistus magneettinastoihin

  • Pidentää laitteiden ja hihnojen käyttöikää

  • Toimitukseen sisältyy:

Lähetin, jossa magneettikiinnitys


4 kpl magneettinastoja


Magneettilevy epätasaisille pinnoille


Muovinen laukku